Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Risultati per "SCHNEIDER ELECTRIC"
10000 prodotti
Profondità di incasso: 44 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Adatto per numero di lampade spia: 1
Colore della lente: Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione: Tondo
Metodo di montaggio: Montaggio a parete / incasso
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore: Etichetta adesiva
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Con coperchio a cerniera: no
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni: no
Ritardante la fiamma: sì
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni: no
Ritardante la fiamma: sì
Materiale: Plastica
Superficie lucida: sì
Modello: A innesto
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero di contatti NO: 2
Numero di contatti NC: 0
Metodo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 415 V
Corrente nominale: 63 A
Metodo di montaggio: Incasso a parete
Numero di righe: 2
Larghezza in numero di moduli: 24