Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Metodo di montaggio
Modello
Materiale
Grado di protezione (IP)
Altezza
Larghezza
Tipo di installazione
Soluzioni connesse - Domotica
10000 prodotti
Con video: sì
Tipo di installazione: Sistema BUS
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Con video: sì
Tipo di installazione: Sistema BUS
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Con video: sì
Numero di citofoni: 1
Numero di posti esterni: 1
Con video: sì
Numero di citofoni: 1
Numero di posti esterni: 1
Con video: no
Numero di citofoni: 1
Numero di posti esterni: 1
Con video: sì
Tipo di installazione: Sistema BUS
Metodo di montaggio: Montaggio a parete
Metodo di montaggio: Incasso a parete
Tensione massima contatti: 3 V
Grado di protezione (IP): IP40
Con video: no
Numero di citofoni: 1
Numero di posti esterni: 1
Modello: On/Off
Tipo di alimentazione: 230 V AC
Collegamento: Tri/quadrifilare
Frequenza radio: 433.92 MHz
Rolling-code: sì
Numero di comandi: 2
Tipo di regolazione on/off: sì
Protocollo di comunicazione: A seconda del marchio
Tipo di alimentazione: 230 V
Con video: no
Numero di citofoni: 0
Numero di posti esterni: 2
Tipo di alimentazione: Batteria
Modello con orologio: Digitale
Tensione massima contatti: 3 V