Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Codice prodotto cliente associato
Tipo di collegamento elettrico
Larghezza
Grado di protezione (IP)
Altezza
Profondità
Tipo di tensione per l'azionamento
Modello
Numero di poli
Automazione industriale
10000 prodotti
Funzione: Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione nominale di comando Us DC: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V: 10 A
Adatto per numero di poli: 3
Modello: Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 48...48 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 370 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...600 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 110 kW
Funzione: Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 380...380 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Intervallo di corrente regolabile: 30...36 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio diretto
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero di ingressi digitali: 4
Ingressi digitali configurabili: sì
Intervallo di corrente regolabile: 13...16 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue: 690 V
Metodo di montaggio: Montaggio diretto
Tipo di accessorio meccanico: Altri
Tensione di rete: 380...480 V
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso: 3
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 110...110 V
Tensione nominale di comando Us DC: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 20...33 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC: 20...33 V